Set de accesorii Multitool Starlock universal, set de 11 piese

Cod articol: 48906090
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48906090
    EAN / GTIN 045242600663
    Număr producător 48906090
    L-Număr L00800 1684

    Descriere

    Caracteristică:

    • Conţinut: 2 x lame de ferăstrău de 35 mm cu tăiere în plonjon, 2 x lame de ferăstrău de 65 mm cu tăiere în plonjon, 1 x pânza de ferăstrău de 65 mm cu tăiere în plonjon cu dinți japonezi, 2 x pânza de ferăstrău de 28 mm cu tăiere în plonjon multi-material, 2 x pânza de ferăstrău de 43 mm cu tăiere în plonjon multi-material, 1 x pânza de ferăstrău cu segment de 85 mm, 1 x spatulă fixă de 52 mm
    • Conținut pachet: 11
    • Varianta produsului: set general de 11 bucăți - 11pc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături