Set de accesorii Multitool Starlock renovare, set de 8 piese

Cod articol: 48906088
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48906088
    EAN / GTIN 045242600649
    Număr producător 48906088
    L-Număr L00800 1162

    Descriere

    Caracteristică:

    • Conţinut: 2 x 28 mm pânza de ferăstrău cu tăiere în plonjon multi-material de 28 mm, 2 x 43 mm pânza de ferăstrău cu tăiere în plonjon multi-material de 43 mm, 1x pânza de ferăstrău cu vârf din carbură de 2,2 mm grosime, 1 x cuțit, 1 x racletă din carbură, 1 x spatulă flexibilă de 52 mm
    • Conținut pachet: 8
    • Variantă produs: Set de renovare 8 bucăți - 8pc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături