Geacă funcțională cu căptușeală ușoară XL

Cod articol: 489019779933XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 489019779933XL
EAN / GTIN 7330509449042
Număr producător 489019779933XL
L-Număr 091869 XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

FinisajSpate prelungit, Tiv ajustabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii ajustabil

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală în mânecă, Căptușeală Airmesh

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

Detalii
Logo imprimat pe piept, Imprimare pe mânecă
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer

Buzunare
Buzunare în piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Reflex
Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

Descriere:

  • Jacheta de iarnă cu căptușeală din plasă care este perfectă pentru a fi purtată în condiții de vreme rece
  • Vânt și impermeabilitate cu respirabilitate și cusături lipite
  • Această jachetă bicoloră cu culori contrastante pe laterale este prevăzută cu o glugă detașabilă și detalii reflectorizante rezistente
  • Cu designul său funcțional este certificată conform EN 343 - îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

Standard:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături