Geacă funcțională cu căptușeală ușoară S

Cod articol: 489019779699S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea mittelgrau / schwarz
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă de protecţie la frig

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 489019779699S
    EAN / GTIN 7330509698242
    Număr producător 489019779699S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

    FinisajSpate prelungit, Tiv ajustabil cu cordon de strângere
    Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii ajustabil

    Foaie de căptușeală
    Foaie de căptușeală în mânecă, Căptușeală Airmesh

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

    Detalii
    Logo imprimat pe piept, Imprimare pe mânecă
    Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
    Zipper în căptușeală pentru transfer

    Buzunare
    Buzunare în piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar

    Reflex
    Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă

    Închidere frontală
    Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

    Descriere:

    • Jacheta de iarnă cu căptușeală din plasă care este perfectă pentru a fi purtată în condiții de vreme rece
    • Vânt și impermeabilitate cu respirabilitate și cusături lipite
    • Această jachetă bicoloră cu culori contrastante pe laterale este prevăzută cu o glugă detașabilă și detalii reflectorizante rezistente
    • Cu designul său funcțional este certificată conform EN 343 - îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

    Standard:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături