Burghiu în trepte M6-M32-1 buc

Cod articol: 48899332
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
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48899332
EAN / GTIN 045242344437
Număr producător 48899332
L-Număr L00900 2

Descriere

Descriere:

  • Mașinile de găurit în trepte sunt ideale pentru găurirea în următoarele materiale: - tablă aliată și nealiată, profile și țevi
  • - Cupru, alamă și aluminiu
  • - oțel inoxidabil
  • - plastic
  • - Grosimea maximă a materialului este de 4 mm
  • - Se recomandă utilizarea lichidului de răcire pentru a crește durata de viață a sculei
  • - Electricieni: găurirea panourilor și a dulapurilor de control pentru instalarea cablurilor
  • - SHK: Găuri de acces în țevi și conducte
  • - Metalurgiști: găurirea diferitelor diametre și mărirea găurilor
  • - Autovehicule: găuri pentru instalații de cabluri (telefoane mobile, antene, cabluri)
  • - Mentenanță: diverse aplicații
  • Ferezele în trepte economisesc costurile în comparație cu cele convenționale: - o singură freză pentru diferite diametre
  • - soluția optimă pentru mărirea găurilor
  • - Mai rezistente la rupere decât burghiele metalice standard
  • - Centrare ușoară
  • - Găuri curate și fără bavuri
  • Găurire fără așchii în plastic
  • Vantajele MILWAUKEE™
  • Puncturare, găurire și debavurare într-o singură etapă
  • Punct de găurire RAPID STRIKE® pentru o centrare mai ușoară
  • Punctul special de găurire, precum și o geometrie specială a treptei permit găurirea fără așchii
  • Risc redus de blocaj la viteze mari
  • Geometrie optimizată cu 2 spirale cu muchii ascuțite pentru un progres de găurire de până la 2 ori mai rapid
  • Fabricat din oțel special cu acoperire de oxid negru pentru o durată de viață de până la 4 ori mai lungă
  • Optimizat pentru utilizarea cu unelte fără fir
  • Marcare cu laser a diametrelor
  • Care pas este în fundal pentru o avansare optimă a burghiului și debavurare automată
  • Tabou cu 3 suprafețe de prindere pentru o fixare sigură în mandrina de găurit și o transmisie optimă a puterii

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: M 6 - M 32 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături