Burghiu de metal SHOCKWAVE HSS-TiN 3.0mm-2pc

Cod articol: 48894763
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48894763
EAN / GTIN 045242506866
Număr producător 48894763
L-Număr L00800 607
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal rezistente la impact cu montură hexagonală de 1/4, optimizate pentru chei de impact fără fir
  • Rezervă de titan pentru o generare mai mică de căldură și, prin urmare, potrivite pentru viteze de găurire mai mari
  • Punct de găurire QUAD EDGE®: combinație unică de tăiere transversală la 135° și 4 muchii de tăiere: tăiere transversală la 135° pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
  • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie variabilă a spiralei pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare redusă de căldură
  • Miez inovator: miez de burghiu întărit spre tijă pentru o durată de viață mai lungă a spiralei

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 23
  • Conținut pachet: 2
  • Varianta de produs: Shockwave HSS-G TiN Red TiN Hex 3 mm - 2 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături