SHOCKWAVE Burghiu de metal HSS-G RED HEX Titan 1/4″, 12.0 x 127 mm

Cod articol: 48894727
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 12 mm
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48894727
EAN / GTIN 045242501779
Număr producător 48894727
L-Număr L00800 1770

Descriere

Descriere:

  • Burghiu metalic rezistent la impact, cu un soclu hexagonal de 1/4, optimizat pentru chei de impact fără fir.Acoperire din titan pentru o generare mai mică de căldură și, prin urmare, potrivit pentru viteze de găurire mai mari.Vârf de burghiu QUAD EDGE: combinație unică de 135°; tăiere transversală și 4 muchii de tăiere: 135°; tăiere transversală pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
  • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare mai mică de căldură și o durată de viață mai lungă.Geometrie variabilă a spiralei pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare mai mică de căldură.Miez inovator: miez de burghiu întărit spre tijă pentru o durată de viață mai lungă a spiralei

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 82
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Shockwave HSS-G TiN Red TiN Hex 12 mm - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături