SHOCKWAVE Burghiu de metal HSS-G RED HEX Titan 1/4″, 8,5 x 114 mm

Cod articol: 48894720
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48894720
    EAN / GTIN 045242501700
    Număr producător 48894720
    L-Număr L00800 585

    Descriere

    Descriere:

    • Burghiu metalic rezistent la impact, cu un soclu hexagonal de 1/4, optimizat pentru chei de impact fără fir.Acoperire din titan pentru o generare mai mică de căldură și, prin urmare, potrivit pentru viteze de găurire mai mari.Vârf de burghiu QUAD EDGE: combinație unică de 135°; tăiere transversală și 4 muchii de tăiere: 135°; tăiere transversală pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
    • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare mai mică de căldură și o durată de viață mai lungă.Geometrie variabilă a spiralei pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare mai mică de căldură.Miez inovator: miez de burghiu întărit spre tijă pentru o durată de viață mai lungă a spiralei

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 72
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: Shockwave HSS-G TiN Red TiN Hex 8,5 mm - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături