Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, fleece în 3 straturi, laminat, impermeabil, rezistent la vânt, respirabil, 280 g/m²
Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Mâneci extinse cu gaură pentru degetul mare și tiv elastic
Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare
Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Mâneci pre-îndoite
Detalii
Guler înalt cu fermoar
Buclă în D
Înfirmare
CORDURA®-îmbrăcat în față, pe spate și pe mânecă, guler, umeri, coate, tiv și clapetă de vânt întărite cu CORDURA®
Reflex
Filtre reflectorizant cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu un singur sens din plastic
Descriere:
- Material fleece rezistent în material rezistent la vânt și respirabil
- Materialul de ranforsare hidrofug protejează împotriva murdăriei și a uzurii pe zonele expuse
- Toate fermoarele sunt ascunse pentru a ajuta la menținerea murdăriei
- Bordelura reglabilă și fantele pentru degetul mare de pe manșete
- Brațele pre-curbate pentru un confort optim
- .
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C