Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Buclă pe spate
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă
Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, spate extins
Termenul mânecilor reglabil, Sfârșit de mânecă cu încheietură interioară
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunare interioare, unul cu buzunar pentru telefon
Buzunare la piept cu clapetă și un buzunar inserat din lateral cu fermoar
Lining
Cuvertură de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite
Reflex
Detalii reflectorizante
Închidere frontală
Fermoar de plastic cu un singur sens ascuns
Descriere:
- Jachetă de iarnă din material impermeabil și rezistent la vânt, cu cusături lipite
- Detalii inteligente vor face rapid din această jachetă preferata ta
- Spate prelungit, tiv reglabil, ' burdufuri în spate pentru o mai bună mobilitate
- Jacheta are o căptușeală matlasată și un sistem reglabil, glugă detașabilă
- Detalii reflectorizante în față și în spate, precum și pe brațe
- Certificat conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție pe vreme rece, și 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție pe vreme rea
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810