Jachetă de iarnă M

Cod articol: 488619778599M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea kornblau / schwarz
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de iarnă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 488619778599M
    EAN / GTIN 7330509400944
    Număr producător 488619778599M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Guler căptușit cu fleece
    Buclă pe spate
    Zipper în căptușeală pentru transfer
    Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu scai, spate extins
    Termenul mânecilor reglabil, Sfârșit de mânecă cu încheietură interioară

    Buzunare
    Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
    Buzunare interioare, unul cu buzunar pentru telefon
    Buzunare la piept cu clapetă și un buzunar inserat din lateral cu fermoar

    Lining
    Cuvertură de căptușeală

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Închidere frontală
    Fermoar de plastic cu un singur sens ascuns

    Descriere:

    • Jachetă de iarnă din material impermeabil și rezistent la vânt, cu cusături lipite
    • Detalii inteligente vor face rapid din această jachetă preferata ta
    • Spate prelungit, tiv reglabil, ' burdufuri în spate pentru o mai bună mobilitate
    • Jacheta are o căptușeală matlasată și un sistem reglabil, glugă detașabilă
    • Detalii reflectorizante în față și în spate, precum și pe brațe
    • Certificat conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție pe vreme rece, și 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție pe vreme rea

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături