Jachetă de iarnă L

Cod articol: 488619778599L
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
Culoarea kornblau / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 488619778599L
EAN / GTIN 7330509400937
Număr producător 488619778599L
L-Număr L00980 3961

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Buclă pe spate
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, spate extins
Termenul mânecilor reglabil, Sfârșit de mânecă cu încheietură interioară

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunare interioare, unul cu buzunar pentru telefon
Buzunare la piept cu clapetă și un buzunar inserat din lateral cu fermoar

Lining
Cuvertură de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Fermoar de plastic cu un singur sens ascuns

Descriere:

  • Jachetă de iarnă din material impermeabil și rezistent la vânt, cu cusături lipite
  • Detalii inteligente vor face rapid din această jachetă preferata ta
  • Spate prelungit, tiv reglabil, ' burdufuri în spate pentru o mai bună mobilitate
  • Jacheta are o căptușeală matlasată și un sistem reglabil, glugă detașabilă
  • Detalii reflectorizante în față și în spate, precum și pe brațe
  • Certificat conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție pe vreme rece, și 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție pe vreme rea

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.