Jachetă de iarnă XXXL

Cod articol: 488119878699XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 488119878699XXXL
EAN / GTIN 7330509593097
Număr producător 488119878699XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer

Finisaj
Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunare la piept, unul cu spațiu pentru telefon și pixuri
Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și la apă, cusături lipite, căptușite, panouri din plasă în zonele majore de transpirație

Închidere frontală
Fermoar de plastic unidirecțional ascuns

Reflex
Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mâneci

Descriere:

  • Jachetă de iarnă extrem de funcțională, rezistentă la vânt și apă, cu cusături lipite, guler căptușit cu fleece și glugă detașabilă care este reglabilă
  • Jacheta are panouri din plasă pe zonele majore de transpirație pentru a transporta umezeala departe de corp
  • Este echipată cu o serie de buzunare, cum ar fi buzunarul de la piept pentru pixuri și telefon mobil, buzunarul interior și buzunarele frontale din fleece cu fermoare
  • Detalii reflectorizante discrete pe partea din față, spate și pe mâneci
  • Terminalele mânecilor sunt reglabile cu scai și au manșete interioare cu orificiu pentru degetul mare
  • Perfect pentru a fi purtat în zilele reci de iarnă
  • Certificat în conformitate cu EN 342 - îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului împreună cu pantalonii de iarnă 1810, și EN 343 - îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături