Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer
Finisaj
Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunare la piept, unul cu spațiu pentru telefon și pixuri
Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece
Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și la apă, cusături lipite, căptușite, panouri din plasă în zonele majore de transpirație
Închidere frontală
Fermoar de plastic unidirecțional ascuns
Reflex
Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mâneci
Descriere:
- Jachetă de iarnă extrem de funcțională, rezistentă la vânt și apă, cu cusături lipite, guler căptușit cu fleece și glugă detașabilă care este reglabilă
- Jacheta are panouri din plasă pe zonele majore de transpirație pentru a transporta umezeala departe de corp
- Este echipată cu o serie de buzunare, cum ar fi buzunarul de la piept pentru pixuri și telefon mobil, buzunarul interior și buzunarele frontale din fleece cu fermoare
- Detalii reflectorizante discrete pe partea din față, spate și pe mâneci
- Terminalele mânecilor sunt reglabile cu scai și au manșete interioare cu orificiu pentru degetul mare
- Perfect pentru a fi purtat în zilele reci de iarnă
- Certificat în conformitate cu EN 342 - îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului împreună cu pantalonii de iarnă 1810, și EN 343 - îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810