PLACĂ SPECIALĂ DE RECTIFICAT pentru M12FDSS

Cod articol: 48805402
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48805402
EAN / GTIN 045242645381
Număr producător 48805402

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață de 12 ori mai lungă în comparație cu șmirghelul standard
  • Structură cu ochiuri deschise pentru șlefuire aproape fără praf și durabilitate ridicată
  • Structura ochiurilor de plasă crește rata de îndepărtare a materialului și reduce înfundarea șmirghelului
  • Foaie de șlefuire cu structură de plasă 67 x 92 mm pentru polizorul de puncte fără fir M12 FDSS
  • Poate fi curățat cu aer comprimat sau prin aspirare sau spălat cu apă
  • Cerere: Lemn, lemn vopsit, plastic, chit, gips-carton, metal, tencuială și lac
  • Fiecare unitate de ambalare conține un disc de șlefuire special
  • Atunci când se utilizează șmirghel cu structură de plasă, discul de șlefuire special trebuie utilizat întotdeauna pentru a proteja suportul discului de șlefuire al mașinii

Caracteristică:

  • Dimensiunea hârtiei [mm]: 67 x 92

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături