DSD-IC 162.00-168.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior cu 1 filet și casete

Cod articol: 4880497
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4880497
    EAN / GTIN 7291075240252
    Număr producător 4880497
    L-Număr L24020 168

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior cu 1 filet și casete

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 151 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O31
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 168.99 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 162 mm
    • Lungime totală (OAL): 211 mm
    • Lungimea cozii (LS): 85 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături