DSD-IC 107.00-110.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior cu 1 filet și casete

Cod articol: 4880492
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880492
EAN / GTIN 7291075240214
Număr producător 4880492
L-Număr L24020 163

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior cu 1 filet și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 90 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O26
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 110.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 107 mm
  • Lungime totală (OAL): 164 mm
  • Lungimea cozii (LS): 70 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături