DDD-EC 100.00-106.99 Capete de alezat adânc cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Cod articol: 4880231
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880231
EAN / GTIN 7291075238112
Număr producător 4880231
L-Număr L24020 401

Descriere

Descriere:

Capete de alezat adânc cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 89 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I19
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 106.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 100 mm
  • Lungime totală (OAL): 193 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate