DDD-EC 65.00-66.99 Capete de alezat adânc cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Cod articol: 4880226
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4880226
    EAN / GTIN 7291075238068
    Număr producător 4880226
    L-Număr L24020 392

    Descriere

    Descriere:

    Capete de alezat adânc cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 52 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I14
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 66.99 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 65 mm
    • Lungime totală (OAL): 159 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături