DSC-IC 91.00-98.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Cod articol: 4880196
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4880196
    EAN / GTIN 7291075241570
    Număr producător 4880196
    L-Număr L24020 383

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 79 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O25
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 98.99 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 91 mm
    • Lungime totală (OAL): 215 mm
    • Lungimea cozii (LS): 70 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături