DSD-E3 18.91-20.00 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 2 și 4 caneluri, trei muchii de tăiere brazate

Cod articol: 4880021
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4880021
    EAN / GTIN 7291075225143
    Număr producător 4880021
    L-Număr L24020 549

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 2 și 4 caneluri, trei muchii de tăiere brazate

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.5 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I3
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18.91 mm
    • Lungime totală (OAL): 47 mm

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături