DSD-E1 13.61-14.60 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet cu 2 și 4 caneluri, o muchie de tăiere brazată

Cod articol: 4880015
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4880015
    EAN / GTIN 7291075224795
    Număr producător 4880015
    L-Număr L24020 544

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet cu 2 și 4 caneluri, o muchie de tăiere brazată

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10.6 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I02
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.6 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13.61 mm
    • Lungime totală (OAL): 42.7 mm

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături