Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: construcție tubulară din oțel cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare gri deschis RAL 7035. 2 rafturi din plăci din material derivat din lemn, gri deschis. 4 roți pivotante, roți cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, nu lasă urme. Butuci cu rulmenți netezi. 2 roți pivotante cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Lungime totală: 900 mm, lățime totală: 535 mm, capacitate de încărcare per raft 50 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Înălțimi rafturi (mm): 260, 800
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 800
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Lungime totală (mm): 900
Lățimea totală (mm): 535
Înălțime totală (mm): 925
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3