Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: construcție tubulară din oțel cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare gri deschis RAL 7035. Rafturile, pereții laterali și despărțitori și peretele longitudinal din plăci de material lemnos derivat, gri deschis. 4 roți pivotante, roți cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, nu lasă urme. Butuci cu rulmenți netezi. 2 roți pivotante cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Lungime totală: 1165 mm, lățime totală: 385 mm, capacitate de încărcare pe raft 50 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Înălțimi rafturi (mm): 260, 620, 980
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1080
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 350
Lungime totală (mm): 1165
Lățimea totală (mm): 385
Înălțime totală (mm): 1100
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3