Jachetă Softshell de înaltă vizibilitate S

Cod articol: 487725165396S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange / mittelgrau
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 487725165396S
    EAN / GTIN 7330509745045
    Număr producător 487725165396S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, 2 straturi, softshell, lipit, hidrofug 255/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
    Buclă cu bandă elastică

    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
    Guler înalt
    Anel cu D

    Funcționalitate
    Material rezistent la vânt și impermeabil, fără cusături lipite, Câmp de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la grimasă

    Reflex
    Ceasetă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Închidere frontală
    Fermoar robust din plastic unidirecțional

    Descriere:

    • Jachetă softshell flexibilă și ușoară, de înaltă vizibilitate
    • Ajustaj ergonomic pentru o excelentă libertate de mișcare
    • Jacheta are un înveliș hidrofug cu o bună respirabilitate și o căptușeală moale din fleece

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături