Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: construcție tubulară din oțel cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare gri deschis RAL 7035. Rafturile, panourile laterale, pereții despărțitori și panoul longitudinal sunt realizate din plăci din material derivat din lemn, gri deschis. 4 roți pivotante, roți cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, nu lasă urme. Butuci cu rulmenți netezi. 2 roți pivotante cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Lungime totală: 810 mm, lățime totală: 385 mm, capacitate de încărcare per raft 50 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Înălțimi rafturi (mm): 260, 620, 980
Lungimea utilă a podelei (mm): 720
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 350
Lungime totală (mm): 810
Lățimea totală (mm): 385
Înălțime totală (mm): 1100
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3