Jachetă de iarnă de înaltă vizibilitate pentru femei XL

Cod articol: 487219873399XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 487219873399XL
EAN / GTIN 7330509503485
Număr producător 487219873399XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Costuri cuforate
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare interioare, unul din plasă
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece, Buzunar interior pentru iPad

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă, Căptușeală matlasată

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Panou din plasă la omoplat
Taietură pentru femei, Mâneci pre-curbate

Finisaj
Brățară interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Descriere:

  • Jacheta de iarnă călduroasă de înaltă vizibilitate, adaptată pentru femei
  • Jacheta are o căptușeală matlasată și un material rezistent, rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături cu bandă adezivă, precum și pete de culoare închisă acolo unde haina este cel mai expusă la murdărie
  • Pentru o mai mare libertate de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții, brațe pre-curbate și spate lung
  • Reflectoare de 50 mm lățime pentru o vizibilitate sporită
  • Certificată conform EN 342, EN 343, EN ISO 20471, clasa 2

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături