Jachetă de iarnă de înaltă vizibilitate pentru femei XL

Cod articol: 487219873389XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / marineblau
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 487219873389XL
    EAN / GTIN 7330509503416
    Număr producător 487219873389XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare retractabil
    Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
    Costuri cuforate
    Zipper în căptușeală pentru transfer
    Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

    Buzunare
    Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare interioare, unul din plasă
    Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece, Buzunar interior pentru iPad

    Foaie de căptușeală
    Foaie din plasă, Căptușeală matlasată

    Funcționalitate
    Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Panou din plasă la omoplat
    Taietură pentru femei, Mâneci pre-curbate

    Finisaj
    Brățară interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil

    Reflex
    Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

    Descriere:

    • Jacheta de iarnă călduroasă de înaltă vizibilitate, adaptată pentru femei
    • Jacheta are o căptușeală matlasată și un material rezistent, rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături cu bandă adezivă, precum și pete de culoare închisă acolo unde haina este cel mai expusă la murdărie
    • Pentru o mai mare libertate de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții, brațe pre-curbate și spate lung
    • Reflectoare de 50 mm lățime pentru o vizibilitate sporită
    • Certificată conform EN 342, EN 343, EN ISO 20471, clasa 2

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături