Jachetă de iarnă de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 4870198733964XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis gelb / mittelgrau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4870198733964XL
EAN / GTIN 7330509673515
Număr producător 4870198733964XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Cusături cu bandă adezivă
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunare la piept, unul cu spațiu pentru telefon și pixuri
Buzunare interioare, unul din plasă
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă, căptușeală Quilt

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la grime, Panoul din plasă la omoplat
Mâneci pre-curbate

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Detaliu reflectorizant pe glugă

Închidere frontală
Fermoar robustă ascunsă din plastic cu un singur sens, Protecție frontală dublă cu velcro

Descriere:

  • Jacheta de iarnă Hi-Vis din țesătură elastică exterioară foarte rezistentă, rezistentă la vânt, impermeabilă și rezistentă la murdărie
  • Jacheta are cusături cu bandă adezivă și câmpuri de culoare mai închisă pe zonele cele mai expuse la murdărie
  • Soluțiile de buzunare spațioase și inteligente includ buzunare frontale, buzunare la piept cu fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru telefon și două buzunare interioare, unul mai mare pentru, de exemplu
  • mănuși și un buzunar mai mic cu închidere Velcro®

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături