Calibru schimbabil pentru filete pentru MultiCheck Digital M8

Cod articol: 486514 M8
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: M
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „trece”
Tip de filet M
Filet M8
Pas filet 1,25 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486514 M8
EAN / GTIN 4046122634330

Descriere

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de bază 486511 Ref. 2-10, tampon pentru măsurare Cod 486512 Ref. 2-10 şi manşon de protecţie Cod 486515 Ref. M2 până la M10.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Filetul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături