{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Tensiune nominală | 3 V | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
reîncărcabilă | nu | |
Citire | 0,01 mm | |
Serie | Calibru pentru filet multi check | |
Lungime | 247 mm | |
Lungime (asamblat) | 329 mm | |
Diametru | 35 mm | |
Greutate | 530 g | |
Tip produs | Calibru tampon cu prag |
Cod articol | 486511 12-20 | |
EAN / GTIN | 4046122634453 |