Jachetă de iarnă XL

Cod articol: 486218115389XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea orange / marineblau
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486218115389XL
EAN / GTIN 7330509370933
Număr producător 486218115389XL
L-Număr L00980 2614

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece

Finisaj
Bordelura reglabilă cu buton, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunare interioare căptușite

Foaie interioară

Foaie de căptușeală
Funcționalitate

Tesătură exterioară hidrofugă și rezistentă la murdărie

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, pe mâneci și pe umeri

Închidere frontală
Cerniera robustă ascunsă din plastic cu un singur sens

Descriere:

  • Jachetă de iarnă Hi-Vis cu căptușeală de quilt într-o țesătură exterioară durabilă, rezistentă la apă și murdărie
  • Se poate ajusta în partea inferioară și a fost extinsă la spate pentru a preveni răcirea spatelui și în timpul mișcării
  • Există suprafețe pentru ornamentare pe braț, piept și spate
  • Jacheta este certificată EN atât împotriva Hi-Vis cât și împotriva frigului și este o jachetă Hi-Vis de iarnă Hi-Vis foarte bună pentru toate tipurile de iarnă

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături