Jachetă de iarnă L

Cod articol: 486218115389L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea orange / marineblau
    Mărime unisex L
    Tip produs Jachetă de iarnă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 486218115389L
    EAN / GTIN 7330509370902
    Număr producător 486218115389L
    L-Număr L00980 3114

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Guler căptușit cu fleece

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu buton, Spate prelungit
    Termenul mânecilor reglabil cu scai

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunar interior cu închidere cu scai
    Buzunare interioare căptușite

    Foaie interioară

    Foaie de căptușeală
    Funcționalitate

    Tesătură exterioară hidrofugă și rezistentă la murdărie

    Reflex
    Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, pe mâneci și pe umeri

    Închidere frontală
    Cerniera robustă ascunsă din plastic cu un singur sens

    Descriere:

    • Jachetă de iarnă Hi-Vis cu căptușeală de quilt într-o țesătură exterioară durabilă, rezistentă la apă și murdărie
    • Se poate ajusta în partea inferioară și a fost extinsă la spate pentru a preveni răcirea spatelui și în timpul mișcării
    • Există suprafețe pentru ornamentare pe braț, piept și spate
    • Jacheta este certificată EN atât împotriva Hi-Vis cât și împotriva frigului și este o jachetă Hi-Vis de iarnă Hi-Vis foarte bună pentru toate tipurile de iarnă

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
    • Combination Certification B S - L
    • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături