Calibru tampon filetat cu prag limitator CE 6H mod. EG-M5

Cod articol: 486180 EG-M5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 54,80 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8140
  • Tip de filet: EG-M

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 8140
Tip de calibru Calibru „nu trece”; Calibru „trece”
Tip de filet EG-M
Filet EG M5
Pas filet 0,8 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486180 EG-M5
EAN / GTIN 2050001919175

Descriere

Execuţie:

Calibru pentru filet, pentru verificarea filetelor de inserţie (CE) pentru sârme filetate de inserţie. Prima spiră (pas) elimină impurităţile grosiere din piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299. Parte „TRECE” şi „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roşu.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice - fileturi de inserţie (CE), dreapta DIN 8140-2.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502 şi DIN 8140.