Filet de ţeavă Calibru inel „TRECE” G3/4 inch

Cod articol: 486150 G3/4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,80 € /buc.
  • 42,80 € /buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Standard: DIN 228
  • Tip de filet: G

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 228
Tip de calibru Calibru „trece”
Câmp de toleranţă A
Clasa de toleranţă A
Tip de filet G
Filet G3/4
⌀ Filet 26,44 mm
Pasi/inch 14
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486150 G3/4
EAN / GTIN 2050001035936

Descriere

Execuţie:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranţă A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Filetul (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături