Filet cu pas fin Calibru tampon „NU TRECE” 6H 52X2

Cod articol: 486130 52X2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 44,60 € /buc.
  • 17,55 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: MF

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă H
Clasa de toleranţă 6H
Tip de filet MF
Filet M52
Pas filet 2 mm
Tip produs Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486130 52X2
EAN / GTIN 2050001675880

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) şlefuită (de la pas de 1mm) îndepărtează impurităţile de pe piesă şi împiedică ruperea prematură a primului pas.
Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Tampon „TRECE” şi „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicaţie:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF şi NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M × pasul filetului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături