Filet cu pas fin Calibru tampon „NU TRECE” 6H 50X1,5

Cod articol: 486130 50X1,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 18,25 € /buc.
  • 46,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M × pasul filetului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: MF

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă H
Clasa de toleranţă 6H
Tip de filet MF
Filet M50
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486130 50X1,5
EAN / GTIN 2050001675859

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) şlefuită (de la pas de 1mm) îndepărtează impurităţile de pe piesă şi împiedică ruperea prematură a primului pas.
Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Tampon „TRECE” şi „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicaţie:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF şi NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.