Filet cu pas fin Calibru tampon „NU TRECE” 6H 45X2

Cod articol: 486130 45X2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,55 € /buc.
  • 44,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: MF

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă H
Clasa de toleranţă 6H
Tip de filet MF
Filet M45
Pas filet 2 mm
Tip produs Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486130 45X2
EAN / GTIN 2050001675828

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) şlefuită (de la pas de 1mm) îndepărtează impurităţile de pe piesă şi împiedică ruperea prematură a primului pas.
Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Tampon „TRECE” şi „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicaţie:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF şi NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.
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
    M × pasul filetului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături