Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g M8

Cod articol: 486050 M8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 44,50 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: M

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6g
Tip de filet M
Filet M8
Pas filet 1,25 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486050 M8
EAN / GTIN 2050001037329

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităţilor de pe piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT şi pe stânga livrabile la cerere.