Filetul Calibru tampon cu prag M27

Cod articol: 486000 M27

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,60 € /buc.
  • 54,80 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: M

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”; Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă H
Clasa de toleranţă 6H
Tip de filet M
Filet M27
Pas filet 3 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486000 M27
EAN / GTIN 2050001691040

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităţilor de pe piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Parte „TRECE” şi „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roşu.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.
Clasa de toleranţă 6H (până la M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT şi pe stânga livrabile la cerere.