DSD-EF 36.21-39.00-FT Capete de găurire adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 4 caneluri pentru plăcuțele indexabile Trigon.

Cod articol: 4856691
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4856691
EAN / GTIN 7291075424522
Număr producător 4856691
L-Număr L24020 682

Descriere

Descriere:

  • Corp de burghiu cu WSP
  • Lungime totală (OAL): 94,93 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I11
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 39.6 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 36.21 mm
  • Lungime totala (OAL): 94.93 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături