TPMX 170408R-B IC806 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Cod articol: 4854282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4854282
EAN / GTIN 7291075422962
Număr producător 4854282
L-Număr L24250 176

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Diametrul cercului interior (IC): 10.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături