Sârmă de tăiere ∙ pătrat

Cod articol: 4852-6
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
Tip produs Cuttere pentru garnituri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4852-6
EAN / GTIN 4000896129485
Număr producător 4852-6
L-Număr L60140 715

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Desprinderea geamurilor auto lipite
  • Punctele de acces de siguranță cu închidere autonomă mențin firul de tăiere bine fixat în poziție
  • Rolă de fir de tăiere pătrat 0,6 x 0,6 mm, 22 metri
  • Fir de tăiere cu secțiune pătrată pentru separarea rapidă și facilă a fâșiilor de adeziv
  • Cablu de tăiere din trei fire de oțel placate cu alamă și răsucite, pentru fâșii de adeziv late sau dure
  • Capăt robust al sârmei din oțel pentru arcuri, cu mâner T mare pentru perforare
  • Contra-suportul cu tijă lungă și filet M4 stabil asigură stabilitatea firului de tăiere din interior
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături