GDH-17.50 MKT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere cu scindare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4851452
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TRI-DEEP
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4851452
    EAN / GTIN 7291075436174
    Număr producător 4851452
    L-Număr L24020 444

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere cu scindare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 17.2 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 17.5 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături