Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Balon pe spate
Finisaj
Spate prelungit, Tiv ajustabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu scai, Brățară elastică la încheietura mâinii
Buzunare
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față, Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu închidere cu scai
Buzunare pentru pixuri
Buzunar pentru mâneci cu buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu fermoar
Foaie de căptușeală
Foaie matlasată
Reflex
Foaie reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Bordură cu bandă reflectorizantă
Închidere frontală
Fermoar de plastic robust ascuns cu o singură direcție
Descriere:
- Asigură-te că ești văzut
- Gama noastră de îmbrăcăminte hi-vis oferă protecție personală avansată
- Toată funcționalitatea obișnuită și confortul de lucru, asigurându-te în același timp că poți fi văzut
- Această jachetă are multe soluții inteligente de buzunare pe mâneci, piept și în interior
- Puteți, de asemenea, de exemplu, regla lățimea taliei, a cordonului de la mâneci și a pliului de la spate pentru a optimiza confortul
- Certificat conform EN 471 Clasa 2, pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate
- Protecție împotriva frigului conform EN 342
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885