Jachetă de iarnă High Vis galben/negru M

Cod articol: 485118113399M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 485118113399M
EAN / GTIN 7330509306956
Număr producător 485118113399M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Balon pe spate

Finisaj
Spate prelungit, Tiv ajustabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu scai, Brățară elastică la încheietura mâinii

Buzunare
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față, Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu închidere cu scai
Buzunare pentru pixuri
Buzunar pentru mâneci cu buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu fermoar

Foaie de căptușeală
Foaie matlasată

Reflex
Foaie reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Bordură cu bandă reflectorizantă

Închidere frontală
Fermoar de plastic robust ascuns cu o singură direcție

Descriere:

  • Asigură-te că ești văzut
  • Gama noastră de îmbrăcăminte hi-vis oferă protecție personală avansată
  • Toată funcționalitatea obișnuită și confortul de lucru, asigurându-te în același timp că poți fi văzut
  • Această jachetă are multe soluții inteligente de buzunare pe mâneci, piept și în interior
  • Puteți, de asemenea, de exemplu, regla lățimea taliei, a cordonului de la mâneci și a pliului de la spate pentru a optimiza confortul
  • Certificat conform EN 471 Clasa 2, pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate
  • Protecție împotriva frigului conform EN 342

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături