Clește reglabil automat 45 mm

Cod articol: 485.23
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 485.23
    EAN / GTIN 3148511788974
    Număr producător 485.23
    L-Număr L60130 2617

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Reglarea automată a lățimii de prindere cu o singură mână la prinderea piesei de lucru
    • lățime de prindere 45 mm
    • lustruit, picior cu aAcoperire din PVC

    Caracteristică:

    • A [mm]: 40
    • B [mm]: 40
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 10
    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 230
    • L1 [mm]: 57
    • [g]: 380