GD-DH 12.00-M20-20D-06 Burghie de găurire adâncă pentru plăcuțe cu 2 caneluri, cu spărgător de așchii și geometrie de ștergere pentru o calitate excelentă a suprafeței

Cod articol: 4847317
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4847317
EAN / GTIN 7291075400786
Număr producător 4847317
L-Număr L24020 603

Descriere

Descriere:

Burghie de găurire adâncă pentru plăcuțe cu 2 caneluri, cu spărgător de așchii și geometrie de ștergere pentru o calitate excelentă a suprafeței

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Lungime funcţională (LF): 280 mm
  • Lungimea ansamblului 20xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LOGT 06
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 251.8 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.