Calibru pentru caneluri, cu toleranţă numerică A

Cod articol: 484411 A

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 1938-1; DIN 7164
Dim. nominală 3,001 mm - 5,999 mm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Valoare toleranţă -1,8 mm - 0,9 mm
Calitate 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tip produs Calibru pentru caneluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484411 A
EAN / GTIN 2050001956699

Descriere

Execuţie:

Calibre pentru caneluri ale arborilor cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
Pentru dimensiune intermediară sau toleranţă numerică.
Calibru pentru caneluri ale arborilor, cu toleranţă numerică de ex. 484411 Ref. 41,04 +0,01/-0,02.

Aplicaţie:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN 1938-1 şi DIN 7164.

Notă:

Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 3,001 – 5,999
Tip B = 6,001 – 8,999
Tip C = 9,001 – 12,999
Tip D = 13,001 – 16,999
Tip E = 17,001 – 20,999
Tip F = 21,001 – 25,999