Calibru pentru caneluri D

Cod articol: 484409 D

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Dim. nominală 13,000 mm - 16,999 mm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
Calitate 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tip produs Calibru pentru caneluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484409 D
EAN / GTIN 2050002070974

Descriere

Execuţie:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
Calibre tampon cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. nr. 484409 gr. 15,8 M6, sau toleranță numerică, de ex. nr. 484409 gr. 41,04 +0,01 / -0,02.

Aplicaţie:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7164.

Notă:

Definiţi clasa dorită de toleranţe. Când comandați, specificați poziția domeniului de toleranță (A– ZC) și nivelul de toleranță de bază (7– 13) sau toleranța numerică. Calibre pentru toleranţa standard 6 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.